浏览器不支持,请手动加入收藏夹

冲击钻头 Plus Duo-S Vario

Plus Duo-S Vario 冲击钻头
四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D6.0X50X110MM

货品编号 0648556011

EAN 4053479614090

登录后即可显示价格
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

货品编号 0648556011

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。

显著加快的钻削速度


最佳的刀尖槽型和切削刃上非对称排列的凹槽,确保提供更佳的牵引力。



加固型倒角提供最佳的钻削性能


增强的坚硬金属元件配有更大的加固型倒角,大大降低了钻头卡在加固型倒角上并增加阻力的可能性。



精确钻削


得益于专门的自定心点。



显著改善的钻削速度和排屑能力,同时提供了更佳的断裂防护性能


Vario 螺旋输送器的芯部和后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。Ø 4.8 和 6.3:用于 SFS 长钉安装系统的专用钻头。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

2 点,共 4 点

精度(点数制)

2 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

1 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

直径 (Ø)

6 毫米

长度

110 毫米

工作长度

50 毫米

切削刃数量

2 件

螺旋数量

2 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
扳手转换头适用的接头,Plus 至 Max

锤钻转换头-PLUS/MAX

用于在带有 SDS-max 传动杆的机器上配备 SDS-plus 传动杆的钻机