浏览器不支持,请手动加入收藏夹

单组份装配泡沫 PURlogic® Easy

单组分装配泡沫胶 PURLOGIC EASY
单组份聚氨酯发泡剂-自喷式-500ML

货品编号 0892143

EAN 4045989480357

登录后即可显示价格
单组份装配泡沫 PURlogic® Easy

货品编号 0892143

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

单组分装配泡沫胶,用于隔离、填充和密封腔体

罐体小,容量大


易于使用的手持式细长型泡沫罐,可喷出多达 30 升的泡沫。



适合在冬季使用


在表面和环境温度低于 -5°C 时也可使用



久经考验的产品特性


  • 施工机构的通用测试证书:根据 DIN 4102 第 1 部分,符合建筑材料等级 B2

  • 接缝隔音性能:降噪性能符合 EN ISO 717-1

  • 隔热性能符合 EN 12667

  • 透气性:防止钻风,经测试符合 DIN EN 1026

  • 透湿性:经测试符合 DIN EN ISO 12572

  • 节能性能符合《德国节能条例》(EnEV):根据 DIN 18055/EN 204,与堵缝材料相比,可减少热损失 9%。


精细均匀的泡沫结构



高度排空



耐老化

产品须知

可粘合各种表面,如混凝土、大理石、石材、硬 PVC、金属和木材,但 PE、硅、PTFE、油脂和类似表面除外。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。

应用
Purlogic® PU 泡沫和软木喷剂技术概述表
技术特性主要应用领域
伍尔特产品
货号
自由起泡量高达 ...... 分钟后在 20°C 下无粘性... 分钟后可以切割... 分钟后可以铺展(固化)… °C 后可以处理(基材/环境)… °C 后可以处理(罐温度)抗紫外线根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级在窗框和墙壁之间进行热封处理对窗户接缝进行隔音处理对门框进行隔音处理固定和填充门框填充、密封和隔离孔洞密封和填充屋顶部件的连接接缝填充管道开口安装浴盆和淋浴槽粘接楼梯
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 升740--5+5B2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 升620-- 150B2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 升712--5+5B2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 升71560+10+10B2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4.3 升3920+10+10B2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5.5 升1,5+520+10+10B2OOOOOOO
软木
分散喷剂
0892 140
500 毫升xx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 升740--5+5B1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 升1560-+5+5B1OOOO

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

高质量且安全地隔离和填补孔洞,如入墙暗渠、接缝、墙接缝和墙洞。可粘合各种表面,如混凝土、大理石、石材、硬 PVC、金属和木材,但 PE、硅、PTFE、油脂和类似表面除外。冰蓝色泡沫外观可用于确认是否已喷涂。

说明

使用前请用力摇晃 20 次。将倾斜转接头拧到罐体的阀上。注意:请勿拧过头。喷涂时,使阀朝下握住罐体。表面必须清洁、结实、无灰尘和油脂。对吸收性强的基材喷涂底漆。喷涂泡沫前必须先用水湿润粘合表面。将泡沫分几层喷涂在较大的孔洞中;每层都要润湿表面。涂抹后泡沫将持续膨胀。可立即使用 PURLOGIC Clean(货号 0892 160)去除刚喷涂的泡沫飞溅物,如果泡沫残留物已硬化,则使用 PURLOGIC 泡沫清洁剂去除。

化学基础

单组份聚氨酯

颜色

冰蓝色

气味

特性

模密度

16 kg/m³

模密度的条件

符合 DIN EN ISO 845(平均)

蜂窝状构造

中等 - 精细

蜂窝状构造条件

按照 Würth 测试方法测试

在满足条件后干燥至可接触

9 分钟

干燥至可接触的条件

按照 Würth 测试方法测试

满足条件后可以切削

15 分钟

可以切削的条件

按照 Würth 测试方法测试

完全回弹

12 小时

完全回弹条件

20°C 和 50% 相对湿度

最低加工温度

5 °C

最高加工温度

25 °C

最低环境加工温度

-5 °C

最低表面加工温度

-5 °C

罐子适用的最低加工温度

5 °C

罐子适用的最高加工温度

25 °C

最小/最大耐温性

-40 到 80 °C

导热性 λ

0,038 瓦/(米*开尔文)

导热性 λ 条件

符合 DIN 52612

吸水量 (%)

0,3 体积百分比

吸水条件

符合 DIN 53433

抗压强度

1,9 牛/平方厘米

抗压强度条件

按照 DIN 53421,10% 压缩

最小拉剪组合力

3,2 牛/平方厘米

拉剪组合力条件

符合 DIN 53427

最小拉伸强度

6,9 牛/平方厘米

抗张强度条件

按照 DIN 53430

断裂时的伸长

20,5 %

断裂条件时的伸长

按照 DIN 53430

屈服(体积)近似值

30 升

屈服条件

20°C

含量

500 毫升

容器

建筑材料分类

B2 - 常规易燃

建筑材料分类条件

符合 DIN 4102

不含 CFC(燃气)

自生产之日算起的保质期

12 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

20°C

单组份装配泡沫 PURlogic® Easy 已包括:
1 x
倾斜接头 用于组装泡沫

角度适配器-圆形

描述:
8 毫米
适用于 PURLOGIC Easy、PURLOGIC Easy White 和 PURLOGIC Fast
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
倾斜接头 用于组装泡沫

角度适配器-圆形

适用于 PURLOGIC Easy、PURLOGIC Easy White 和 PURLOGIC Fast
x 20 个
倾斜接头 用于组装泡沫

角度适配器-窄形

适用于 PURLOGIC Easy、PURLOGIC Easy White 和 PURLOGIC Fast
x 20 个
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压泵喷壶 耐溶剂

压泵喷壶-空标签-1L

用于简单处理罐装或桶装的含溶剂产品
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 2
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 3
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息