浏览器不支持,请手动加入收藏夹

冬季单组份 PU 泡沫

单组份装配泡沫 PUR B3,低温下膨胀率低
枪式单组份聚氨酯发泡剂-低温施工型-B3-750ML

货品编号 0892146750

EAN 4099618151415

登录后即可显示价格
冬季单组份 PU 泡沫

货品编号 0892146750

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

喷枪式,膨胀率低

优异的隔热和隔音性能


门和窗的安装适用能力强


使用配套喷枪时操控更便捷


优异的自膨胀保证良好的空隙填充能力


快速固化,具有抗振性


安全:产品固化后,对人体无害

产品须知在 18 ℃ ~ 22 ℃ 的干燥阴凉处存放 18 个月
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用低温款发泡胶适用于:低温环境下的建筑施工和安装,也适用于固定、隔音、隔热、密封、防潮、防尘、气体隔离、填补结构空洞、工程孔洞及各种裂缝等。
说明

•施工表面应无油、无油、无尘,施工表面应充分润湿(喷少许水)


•推荐使用伍尔特PU泡沫枪以提高施工质量。


•从下至上喷涂时,请注意泡沫的膨胀情况。


•如果您需要更换新罐,请首先摇晃新罐一分钟,然后拧开空罐,并用专用泡沫清洁剂。尽快更换新罐,以防止喷枪的连接端口出现固化现象。


•使用后,请立即用清洁剂彻底清洁喷枪。


•分层喷涂时,在喷洒每一层前喷洒水雾


•固化的聚氨酯泡沫不耐紫外线。因此,应使用其他涂层(如水泥砂浆)或密封胶来保护泡沫表面。

化学基础

聚氨酯

颜色

白色

密度

15 kg/m³

密度条件

23°C,50% 相对湿度

模密度

15 kg/m³

模密度的条件

23°C 和 50% 相对湿度

蜂窝状构造

Fein

在满足条件后干燥至可接触

10 分钟

干燥至可接触的条件

23°C 和 50% 湿度

满足条件后可以切削

60 分钟

可以切削的条件

23°C 和 50% 相对湿度

完全回弹

24 小时

最低加工温度

-5 °C

最低环境加工温度

-5 °C

最低表面加工温度

-5 °C

罐子适用的最高加工温度

50 °C

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

最大短期耐温性

70 °C

导热性 λ

0,040 瓦/(米*开尔文)

抗压强度

40 千帕

抗压强度条件

23°C 和 50% 相对湿度,10% 相对变形

屈服(体积)近似值

39 升

屈服条件

23°C 和 50% 湿度

含量

750 毫升

容器

气罐

内容重量

730 克

建筑材料分类

B3 - 高可燃性

自生产之日算起的保质期

18 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

23°C 和 50% 相对湿度,不暴露在直射阳光下

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息