浏览器不支持,请手动加入收藏夹

建筑单组份 PU 发泡胶

单组份装配泡沫 PUR B3,用于隔绝和固定
枪式单组份聚氨酯发泡剂-B3-专业型-750ML

货品编号 0892145750

EAN 4065746695893

登录后即可显示价格
建筑单组份 PU 发泡胶

货品编号 0892145750

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

喷枪式、专业、膨胀率低

优异的隔热和隔音性能


门和窗的安装适用能力强


使用配套喷枪时操控更便捷


优异的自膨胀保证良好的空隙填充能力


快速固化,具有抗振性


安全:产品固化后,对人体无害

产品须知在 18 ℃ ~ 22 ℃ 的干燥阴凉处存放 12 个月
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于:建筑施工和安装,特别适用于建筑施工中的绝缘和装配应用。也适用于固定、隔音、隔热、密封、防潮、防尘、气体隔离、填补结构空洞、工程孔洞及各种裂缝等
说明1.使用前请用力摇晃 60 次。
2.使用前请清洁并预润湿表面。
3.将喷罐倒置并将其固定在喷枪接口,逆时针旋转,打开喷嘴流量阀,调节流量。
4.自下而上垂直填充间隙,将泡沫填充大约四分之三的空间。
5.泡沫在 10 分钟内开始固化。等待一小时后再执行下一步操作。
6.使用刀具将泡沫外层削平,然后使用水泥或油漆等材料修整表面。

化学基础

聚氨酯

颜色

白色

密度

14,5 kg/m³

密度条件

23°C,50% 相对湿度

模密度

14,5 kg/m³

蜂窝状构造

Fein

在满足条件后干燥至可接触

10 分钟

干燥至可接触的条件

23°C 和 50% 湿度

满足条件后可以切削

60 分钟

可以切削的条件

23°C 和 50% 相对湿度

完全回弹

3 分钟

最低加工温度

5 °C

最低环境加工温度

50 °C

最低表面加工温度

5 °C

罐子适用的最高加工温度

50 °C

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

最大短期耐温性

90 °C

导热性 λ

0,045 瓦/(米*开尔文)

抗压强度

35 千牛/米

屈服(体积)近似值

47 升

屈服条件

23°C 和 50% 湿度,以释放形式

含量

750 毫升

容器

气罐

内容重量

730 克

建筑材料分类

B3 - 高可燃性

自生产之日算起的保质期

15 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

5°C 至 25°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息