浏览器不支持,请手动加入收藏夹

干性润滑喷剂 PTFE

干式润滑喷剂 PTFE
聚四氟乙烯干性润滑喷剂 - 300ML

货品编号 0893550

EAN 4050641860644

登录后即可显示价格
干性润滑喷剂 PTFE

货品编号 0893550

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

干润滑,不会吸附污垢和灰尘

消除尖叫噪声、嘎吱声和运动僵硬


提供持久的耐磨保护



薄膜厚度 10 µm


即使公差极小的精密加工也能使用



耐受性极佳


  • 使用温度范围 -180°C 至 +260°C(短时间)

  • 永久耐受水、酸和碱


不含矿物油



不含硅类化合物

产品须知

吸烟者使用后必须洗手。吸入被污染的烟制品可能会影响健康。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

透明的抗沾污干式润滑剂,适用于轻至中等负载。

说明

使用前请摇匀。在摩擦点或接头处喷涂薄层,并待其晾干,喷涂薄层时的晾干时间约 1-2 分钟,喷涂厚层时的晾干时间约 5 分钟。

化学基础

聚四氟乙烯

颜色

乳色透明(保护膜)

密度

0,6 g/cm³

气味

特性

最低温度条件

-180 °C

最高温度条件

260 °C

沸点

-44 °C

VOC 浓度 (CH)

588,66 克/升

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含矿物油

不含 AOX

含量

300 毫升

容器

气罐

自生产之日算起的保质期

24 月

合适的手套:
 
产品
描述
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息