浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多用途专业测量钳形表

专业交流/直流钳形表
钳形表-PROF

货品编号 071558 770

EAN 4058794430165

登录后即可显示价格
多用途专业测量钳形表

货品编号 071558 770

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合现场所有应用的理想工具。集各种必要测量功能于一体的紧凑型设备。适合各种应用情形的测量仪器。

电流测量


交流、直流、交流+直流



电压测量


交流、直流、交流+直流



功率测量


有功功率、视在功率、无功功率、功率因数(单相和三相电流总计)



  • 电阻、频率测量

  • 声学连续性测试、二极管测试

  • 确定外部导体的相序


创新的 TRUE INRUSH 功能,用于测量启动电流。


  • 可以轻松确定电机的启动电流,也可以确定为一系列运行机器供电的工厂的电流需求。

  • 电流钳可自动检测信号类型和设备当前的电流消耗,并根据测得的过电流调整检测和测量算法。


更多功能


保持、最小值/最大值/峰值、ΔREL



  • 大尺寸背光 LCD 显示屏,有助于轻松读取数值

  • 分辨率为 6000 位,满足高精度要求

  • 自动量程选择、交流/直流检测、自动关闭电源

  • 功能键分配明确,1 个键 = 1 个功能

  • 旋转开关设于最佳位置,可实现符合人体工学的“单手操作”
产品须知

有关创新功能和测量值的详细说明,请参阅技术数据表。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于低电压范围中的中小型电力应用,例如维护服务或工业电气装置,以及分析和确定电流供应、空调和加热装置的尺寸。

显示器

6000 个数字

外壳直径

34 毫米

最小/最大电流量程

0.15 安/交流电-600 安/交流电

最小/最大电流量程 2

0.15 安/直流电-900 安/直流电

最小/最大电流量程 3

0.15 安/交流电/直流电-600 安/交流电/直流电

最小/最大电压量程

0.15 伏/交流电-1000 伏/交流电

最小/最大粘度量程 2

0.15 伏/直流电-1400 伏/直流电

最小/最大粘度量程 3

0.15 伏/交流电/直流电-1000 伏/交流电/直流电

最小/最大有效功率量程

1 瓦-600 千瓦

最小/最大无功功率量程

1 var-600 kvar

最小/最大视在功率量程

1 VA-600 kVA

最小/最大电阻量程

0.1 欧姆-59.99 千欧姆

CAT 测量分类

CAT IV/600V

IP 防护等级

IP 40

长度 x 宽度 x 高度

220 x 80 x 34 毫米

可充电电池/电池名称

9V 6LR61

可充电电池/电池数量

1 件

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-方电池-9V

电池供电,用于能源密集型应用
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
测试引线延长线

延长绝缘导线-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全鳄鱼夹,完全绝缘

绝缘安全夹-32A/1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全夹钳

绝缘表笔

柔性
x 1 个
小型安全开孔器,完全绝缘

安全绝缘弹簧夹-300V

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 个
安全测试尖头

精细绝缘表笔

x 1 个
安全测试引线套件 汽车

绝缘表笔组套-8PCS

x 1 个
车辆测试引线的测试尖头

测量仪备件BACKPROBE-MSREEQUIP-1000V-20A-CATII

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 个
测试引线,一侧弯角

测量线-1KV-20A-90DGR

双绝缘 1.2 m 硅树脂测试引线,每根均带有 1 个 4 mm 安全插头,弯角
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
此产品的备件:
带可回缩测试尖头的安全测试引线

绝缘导线连表笔-1000V-4MM

符合标准 IEC/EN 61010-2-031 的要求