坚固的底柜,用于存放工具和其它工作材料。可单独与 PRO 系列的作业台和工作台,以及台面、工作台底座和交叉连接器组合使用。
- 坚固的钢板结构,焊有多重封边
- 顶部和底部有外壳封装
- 中控锁系统保护内含物品防止被盗
- 铝手柄,带标签条和透明盖
- 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上
- 内置安全抽屉锁可防止倾翻
- 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米
- 抽屉承重量:负载均匀分布时为 100 千克
- 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔板
PRO 系列的优点:
- 多种型号可满足您的个人需要
- 前面板可选择 4 种 RAL 颜色
- 锁与中控锁系统兼容
产品须知
Pro 系列工作台和作业台均已预装。定制型号须由客户装配。
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 570 x 680 x 800 毫米 |
抽屉数量 | 4 件 |
抽屉设计 | 3 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 120 毫米 |
宽度 x 深度(抽屉的内尺寸) (B x T) | 437 x 587 毫米 |
抽屉负载能力 | 100 千克 |
主体颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
抽屉颜色 | 龙胆蓝 RAL 5010 |
材质 | 钢板 |
表面处理 | 粉末涂层 |