浏览器不支持,请手动加入收藏夹

由波形不锈钢钢丝制成的杯形刷

波纹不锈钢钢丝杯形刷
角磨机杯型刷POTBRSH-AG-WAVED-VA-D60MM

货品编号 0714692015
EAN 4050642385528

登录后即可显示价格
由波形不锈钢钢丝制成的杯形刷

货品编号 0714692015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于处理不锈钢表面
产品须知

使用机器刷时,务必要戴好安全眼镜和安全手套!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于去除锈蚀、油漆、底漆和污物,并且用于轻型去毛刺工作

直径 (D)

65 mm

可用的电线长度 (H)

20 mm

刀具柄部 (d)

M14

刷毛-直径

0,35 mm

刷毛材质

不锈钢

设计

波纹

适用于角磨机(点系统)

第 4 点,共 4 点

最大转速

12000 转/分

EN 标准

1083-2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息