浏览器不支持,请手动加入收藏夹

聚苯乙烯密封塞

聚苯乙烯螺纹塞
螺旋塞-POLYSTYROL-PG7

货品编号 096787 007

EAN 4052703972074

登录后即可显示价格
聚苯乙烯密封塞

货品编号 096787 007

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

聚苯乙烯

用于牢固密封未使用的螺纹孔或通孔

产品须知

防护等级为 IP54。使用密封圈进行组装,可以实现更高的防护等级

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

连接螺纹(护线管螺纹)

PG 7

头直径

15 毫米

最低/最高温度条件

-30 到 100 °C

颜色

浅灰 RAL 7035

材质

PS - 聚苯乙烯

螺纹长度

6 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息