浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动抽芯铆钉枪 PNG 102

气动抽芯铆钉枪 PNG 102
气动铆钉枪-PNG102
PNG102

货品编号 070393722

EAN 4047376552920

登录后即可显示价格
气动抽芯铆钉枪 PNG 102

货品编号 070393722

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

便利的紧凑型压缩空气装置,带可调芯棒抽吸器和可锁定式滑动开关,用于铆压抽芯铆钉。

获得专利的夹钳系统


  • 显著延长夹钳的使用寿命。

  • 安全防滑的铆钉销拉拔爪。


最大限度地减少压缩空气消耗量


利用压缩空气的铆压铆钉和抽芯的双重作用。



防止过载


过载阀



易于使用


振动小,隔音



保持双手温暖


手柄带有橡胶包层



洁净作业


带有一体式安全装置的钉芯收集盒



工作区域无废气


可转动的导流板

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用于铆压直径在 2.4 mm–5.0 mm 之间的任何材质的抽芯铆钉,另外还可用于直径为 6.0 mm 的铝/钢材质的抽芯铆钉。

工作压力

6,3 巴

最小/最大操作压力

5-7 巴

冲程长度

18 毫米

长度

278 毫米

高度

291 毫米

最小/最大铆钉直径

2.4-5 毫米

最大芯轴直径

3,2 毫米

每次冲击的耗气量

2,3 升

软管连接螺纹

1/4 英寸, 6 毫米

铆接力

9000 牛

气动抽芯铆钉枪 PNG 102 已包括:
1 x
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

铆接工具附件-NOZZLE-(TL-PNG102/122/ANG12)-4,0

描述:
适合铆钉直径(铆钉材料:钢): 4 毫米
数量: 1 x
1 x
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

充电式抽芯铆钉枪喷嘴-PNG102/122/ANG14-(4-5)

描述:
适合铆钉直径(铆钉材料:不锈钢): 4 毫米
数量: 1 x
1 x
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

配件-拉铆枪嘴-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

描述:
数量: 1 x
1 x
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

拉铆枪嘴-(TL-PNG102/122/ANG12)-(5-6)

描述:
适合铆钉直径(铆钉材料:不锈钢): 5 毫米
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
外螺纹套管

快换接头-黄铜-外螺纹-1/4英寸

钳口

配件-钉爪套装-3件套-7561172

x 1 个
容器,用于 PNG 102/122 PNG

备件-废杆收集仓7561125

For PNG 102/PNG 122
x 1 个
转接头

ADAPTER 7571080

x 1 个
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

铆接工具附件-NOZZLE-(TL-PNG102/122/ANG12)-2,4

x 1 个
无绳电动抽芯铆钉设备的夹头

拉铆枪嘴-(TL-PNG102/122/ANG12)-(3-4)