点线激光仪 PLL 18
点线激光仪 PLL 18
货品编号 5709300222
EAN 4056807515762
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
自调平点线激光仪,适合室内和室外使用,具有可见性较高的红色激光线和激光点。
激光线和激光点清晰可见
- 激光仪的大出口开孔使得激光线特别长。
- 激光线细致而清晰
能够显著节省时间
只需数秒即可自动调平
简单双键操作
只需一个按钮,即可快速打开或关闭所有激光线。
可在较长距离内使用
也可与 LRU 18 手持接收器一起使用在较长距离内进行调平。
适合制作垂直线和分隔房间
垂直线和房间分隔可通过四个激光点进行,这些激光点与 90 度角对齐。
水平监控
如果超出自调平范围,激光线会开始闪烁。因此,可以消除调平错误。
灵活安装
- 激光仪可通过选装 WM 1 通用墙壁支架安装在 1/4 和 5/8 英寸三脚架的天花板轮廓上。
- 随 PLL-A 接头提供的强大磁性系统可轻松地将激光仪固定在钢制表面上。
生态环保且经济实惠
- 锂离子电池组允许在充电时使用设备。
- 也可以使用碱性电池(电池座包含在交货范围内)。
激光类别 | 2 |
自动调平范围 (+/-) | 4 度 |
最低工作温度 | -10 °C |
最高工作温度 | 50 °C |
长度 | 120 毫米 |
宽度 | 65 毫米 |
高度 | 100 毫米 |
IP 防护等级 | IP 54 |
可充电电池/电池名称 | 锂 |
接收器范围 | 80 米 |
不带接收器的范围 | 25 米 |
测量精度(每个长度) | 2 毫米/10米 |
点线激光仪 PLL 18 已包括:
1
x
激光靶
TARG-MLL12-CLL11-PLL11
数量:
1
x
1
x
电池座 CLL18-PLL18-CLG18
BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18
描述:
For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
数量:
1
x
1
x
PLL-A 的安装件
BRKT-LT-UNI-(PLL-A)-(F.PLL 18)
描述:
High-quality magnetic bracket for mounting the PLL 18 dot and line laser to the WM 1 wall bracket.
数量:
1
x
1
x
电池 用于 CLL 18、CLLG 18 和 PLL 18
锂电池组-F.CLL18-CLG18-PLL18
描述:
高质量锂离子电池,用于十字线激光仪 CLL 18 和 CLLG 18 以及点激光仪 PLL 18。
数量:
1
x
1
x
CLL 18/PLL18/CLG18 的充电电缆
CHRG-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)
描述:
High-quality charging cable for CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers
数量:
1
x
1
x
激光仪 CLL18/PLL18/C 的塑料袋
PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18
描述:
High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!