浏览器不支持,请手动加入收藏夹

工匠用搁板柜

工匠用插架

货品编号 0957586502
EAN 4056807521275

登录后即可显示价格
工匠用搁板柜

货品编号 0957586502

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的车间搁板柜,带格栅门,可清晰存储耗材
  • 可通过挂锁锁定,以防止擅自取用

  • 带栅格的铰链门可在不打开的情况下发现缺失物品

  • 闭合式侧壁由实心金属板制成

  • 可与深度为 500 毫米的专业或基本扩展搁板配合使用

  • 后壁带有方孔,适合使用各种挂钩和支架

  • 3 层,承载能力为 150 千克

  • 使用搁板座进行简单定位
产品须知

工匠用附加搁板只适合其他工匠的基本搁板。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度

1005 mm

高度

2000 mm

深度

500 mm

单元承载能力

2000 kg

货架负荷

150 kg

层数

3 件

搁板层的网格高度

25 mm

货架表面

镀锌

货架材料

钢板

托架段材料

钢板

托架段表面

镀锌

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Magno 挂锁

挂锁-BRS-40MM

从 30 号规格起,两侧均带有锁扣锁,以提高稳定性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息