浏览器不支持,请手动加入收藏夹

剪钳

剪钳
软管切割钳-(PLAPIPE-D22)

货品编号 088520 02
EAN 4011231817707

登录后即可显示价格
剪钳

货品编号 088520 02

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For plastic pipes up to ∅ 22 mm

用于最大 Ø 22 毫米的塑料管

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对塑料软管的最大切削能力

22 mm

长度

140 mm

此产品的备件:
备用刀片

油管切断钳子备用刀片

用于剪钳
x 2 个
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息