浏览器不支持,请手动加入收藏夹

适用于压力容器结构的六角螺母 (PED)

ISO 4032 本色钢 25CrMo4
六角头螺母-ISO4032-PED-1.7218+QT-M33+3.1

货品编号 51730233

EAN 4056807083322

登录后即可显示价格
适用于压力容器结构的六角螺母 (PED)

货品编号 51730233

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4032,本色钢 25CrMo4

符合压力设备指令 2014/68/EU


  • 铁素体钢 1.7218 符合 DIN EN 10269 标准

  • 本材料符合统一标准 EN 1515-4、EN 13445-2、EN 13480-2 和 PAS 1057-10

  • 耐温性:-60°C 至 500°C

  • 材料缩写:KG
产品须知

ISO 4032 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 仅用于标准螺纹 | 细牙螺纹移至 ISO 8673。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用压力锅炉、泵和管道

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M33

高度 (m1)

27,40 毫米

外驱动 (s1)

WS50

标准

ISO 4032

材质

铁素体钢,1.7218

表面处理

无涂层

控制区

DIN EN 1515-4

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息