浏览器不支持,请手动加入收藏夹

分段式研磨盘 OSF®

OSF 分段式研磨盘
打磨片FLPDISC-ZC-OSF-BR22,23-MEDIUM-D115

货品编号 0585580318
EAN 4050642412057

登录后即可显示价格
分段式研磨盘 OSF®

货品编号 0585580318

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

蓝色/绿色/黄色表示钢材、不锈钢和有色金属(管材专业)。一步完成 (OSF) 研磨盘直接用于可控制速度的角磨机和角焊缝磨机,不仅提供快速的材料去除,同时还可以在管区域中提供完美的表面质量。非常适合在一个步骤中完成焊缝去除和精磨。

3 合 1


  • 1.打磨焊缝

  • 2.混合

  • 3.精磨


  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)

  • 尼龙磨砂毡“表面修整”材料

  • 具有 Top Size 砂布的铝氧化物

  • 坚固的玻璃纤维支撑盘

  • 节省大量的时间(显著减少工作步骤)

  • 在一次操作中打磨并抛光焊缝

  • 恒定的低 Ra 值(高表面质量)

  • 在打磨过程中形状无变化

  • 冷磨(低工作温度)

  • 无堵塞

  • 不需要额外的支撑板
产品须知

表面质量反映了粗糙度(Ra 值)

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

直径 (Ø)

115 mm

中心孔

22.23 mm

粒度

设计

波纹

托架盘材料

玻璃织物

最大转速

13300 转/分

建议的最小/最大转速

2700-3700 转/分

建议的最大转速

3700 转/分

研磨介质材料

氧化铝

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息