通过可定制的布局选项优化小型零件、工具和机械的存储。使用 13 x 13 毫米交叉连接泡沫和底座部分插件对储物空间进行分格。
工具箱高 105 毫米
耐冲击性佳、极其坚固且抗冲击
- 耐油脂、油和燃料
- 耐温范围 -25°C ~ +90°C
- 皮重轻
钢销铰链可确保较长的使用寿命,令工具箱坚固耐用
折叠手柄采用人体工程学设计,非常贴合手部
各种设备和附件提供可定制的布局选项
宽度 | 470 毫米 |
深度 | 330 毫米 |
高度 | 105 毫米 |
材质 | ABS |
颜色 | 黑色 |
工具箱 ORSY® 200 已包括:
1
x
泡沫底座嵌件
工具箱衬垫 451 X 282 X 10
描述:
10 毫米,用于高 105 毫米的 ORSY® 200 工具
数量:
1
x
1
x
交联泡沫
CASEINRT-GRIDFOAM-455X286X70MM
描述:
70 毫米,用于 ORSY® 200 工具箱
数量:
1
x