浏览器不支持,请手动加入收藏夹

特殊卫生设备扳手

特殊管道扳手
双头开口扳手-OFFSET-SANI-WS17X19-M10

货品编号 071543 012
EAN 4011231742054

登录后即可显示价格
特殊卫生设备扳手

货品编号 071543 012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Installation wrench for express and hanger bolts, washbasin fixing and corner valve installation

标准:与 DIN 3110、ISO 1085 类似



材质:铬钒钢



表面:镀铬,头部抛光



几何形状:15° 偏置头



中间件


  • 带 M10 内螺纹

  • 可调节且可锁定

  • 集成式球座

便于将扳手从柱螺栓螺钉上分离

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

安装扳手,用于安装快速螺钉和柱螺栓螺钉、盥洗台附件和角阀

对边宽

17 x 19 毫米

长度 (L)

215 毫米

爪厚 (a)

7 毫米

扳手头的外尺寸 (b1)

40 毫米

扳手头的外尺寸 2 (b2)

42 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息