浏览器不支持,请手动加入收藏夹

即用型混合 OAT 散热器防冻剂

即用型混合 OAT 散热器防冻剂
散热器专用冷却液-(-35度)-4L

货品编号 0892035104
EAN 4099618358883

登录后即可显示价格
即用型混合 OAT 散热器防冻剂

货品编号 0892035104

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

This Hybrid Organic P-HOAT Antifreeze Coolant offers advanced protection with high-quality organic acids and phosphate additives, ensuring exceptional corrosion inhibition and thermal stability. Eco-friendly and free from silicates and inorganic acids, it minimizes environmental impact. Designed for longevity, it provides extended service life with minimal performance degradation. Its versatility makes it suitable for light-duty vehicles, hydraulic systems, industrial equipment, and marine cooling systems. Compliant with international standards like GB 29743.1-2022, ASTM D3306, and JIS K 2234, it guarantees reliable performance.
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

产品重量(每件)

4,550 千克

密度/条件

1.070 g/cm³ / 20°C

内容重量

4,32 千克

化学基础

乙二醇

含量

4 升

自生产日期算起的保存限期/条件

3 年 / 20°C 和 65% 相对湿度

冰点

-35 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息