浏览器不支持,请手动加入收藏夹

支撑夹 Nova Grip

支撑夹 Nova Grip MTH 热浸镀锌钢
支撑夹-NOGR-STDD-(TZN)-M16

货品编号 0485000045

EAN 4053479552668

登录后即可显示价格
支撑夹 Nova Grip

货品编号 0485000045

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 32 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

热浸镀锌钢 C45(热处理钢 C45 +N,符合 DIN EN 10083-2)

用于在不同形状和尺寸的交叉支撑之间建立力传输连接。


也可以使用相同的法兰宽度连接叠加的支撑。

产品须知

为了平衡不同的法兰厚度,可在支撑夹和连接板之间额外放置最多三个总厚度最大为 15 mm 的垫片。


对于 M12-LAS 型,集成了两个附加垫片的高度均衡功能(与标准型相比)。

一般施工许可证 Z-14.4-493


支撑夹 M8 标准型和 M12 LAS 型,无需一般施工许可证

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于支撑夹的一般施工许可证号 Z-14.4-493 适用于产生静态、有效静态和动态影响的支撑夹连接。


已承受动态影响的螺钉和支撑夹不可以重复使用。


每个夹紧连接的负载能力和阈值拉伸力的额定值在一般施工许可证号 Z-14.4-493 中进行了说明。

说明

对于固定连接元件,装配板(强度等级为 S235 或更高/板厚度至少为 10 mm)位于待连接的支撑之间。


有关相应板尺寸和孔距的详细信息,请参见一般施工许可证号 Z-14.4-493。


必须使用符合 DIN EN 14399-1 或 DIN EN 15048-1 标准的螺钉配件(其中包括强度等级为 8.8 或 10.9 的六角螺钉、强度等级为 8 或 10 的螺母以及最小硬度为 100 HV 的相关垫圈),对于强度等级为 10.9 的配件,在所有情况下应在螺母下方放置两个垫圈。

适合螺钉

M16

孔径 (d1)

17 毫米

长度 (l1)

57 毫米

宽度 (b1)

50 毫米

高度 (h1)

30 毫米

鼻长 (e1)

22 毫米

卡箍尾端至孔中心的距离 (c1)

25 毫米

卡箍高度范围 (G)

-7 到 17 毫米

材质

非合金钢,C45

表面处理

热浸镀锌

符合 ROHS 标准

拧紧扭矩条件

见批准文本

适用于性能等级 8.8 的拧紧扭矩

160 牛米

强度等级 10.9 适用的拧紧扭矩

160 牛米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息