浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,带细牙螺纹

ISO 8673 镀锌钢 10,厚膜钝化,细牙螺纹

货品编号 453150324

EAN 4059609392500

登录后即可显示价格
六角螺母,带细牙螺纹

货品编号 453150324

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8673,镀锌钢 10,厚膜钝化 (VZD)

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品须知

ISO 8673 取代了 DIN 934 | 没有相似度 | 更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | ISO 8673 仅规定了细牙螺纹 | 在 ISO 4032 中包含了标准螺纹。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M24 x 2

高度 (m1)

21,5 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 8673

材质

钢材

螺钉性能等级

10

表面处理

镀锌,厚膜钝化

符合 ROHS 标准

螺纹类型

M

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息