经过测试的产品特性
- 符合 NSF/ANSI 标准 61 要求
- 食品感官测试
经过 Stegmann 实验室测试
- 可用于食品加工和处理操作
经过 ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg(德国)测试
- 水族馆结构中
- 可用于饮用水行业
通过由 Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen(德国)进行的 KTW 测试(使用非金属材料接触饮用水)
- 用于饮用水行业
DVGW Worksheet W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region,Gelsenkirchen
- 耐微生物
- 适合无菌室使用
适用于多种材料
- 对食品加工行业中的多种基材都具有良好的粘附性
- 对人造石也具有粘附性
良好的耐化学性
良好的平滑性能
根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级 B2
由于存在各种不同的油漆产品,您应自行进行试验,检查本产品与油漆的材料相容性。接触白色醇酸树脂油漆可能会泛黄。不适用于有色金属和无防腐蚀保护的金属。食品级醋酸硅不适用于粘接或填补孔洞。
在没有紫外线的黑暗区域,硅胶可能会变色。
由于颜色定义可能不同,我们建议使用比色图表(货号 5995000406),确保颜色准确匹配。
*10 年质保仅适用于具有抗紫外线、耐侯和耐老化特性的产品。无法保证功能,因为这取决于使用方法是否正确。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
- 用于密封与饮用水或食品接触的接缝,如商用厨房、屠宰场、啤酒厂、销售柜台和大型冷藏库中的接缝
- 无需底漆:搪瓷、瓷砖、玻璃、阳极氧化铝、不锈钢和人造石
- 需要底漆:铝**(裸露、粉末涂层)、铬、硬 PVC、木材(裸露、喷漆和上釉)
适用于水族箱加工
合适的尺寸(无论是粘合剂粘结还是双接缝)取决于所用玻璃制品的类型。做双接缝时,接缝宽度至少为 5 毫米。必须彻底清洗玻璃后才能确保粘合剂粘结永久牢靠。适用于最大加注容量为 1350 升的水族箱。
请遵循“使用密封胶的一般注意事项”和“伍尔特密封胶的建筑材料相容性”概览表。
![]() | |
容器 | 料仓 |
含量 | 310 ml |
化学基础 | 绍尔硅(醋酸系统) |
颜色 | 白色 |
连续运动吸收 | 25 % |
邵氏硬度 A | 25 |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 180 °C |
全固化速度/条件 | 3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小结皮时间 | 10 min |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小/最大全固化速度/条件 | 2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度 |
最小断裂伸长 | 500 % |
杀菌性能 | 否 |
建筑材料分类 | B2 - 常规易燃 |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
建筑材料分类/条件 | B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102 |
密度/条件 | 1.04 g/cm³ / 20°C |
密度 | 1.04 g/cm³ |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!