浏览器不支持,请手动加入收藏夹

食品级醋酸硅胶

醋酸,食品级
酸性硅酮密封胶-NSF-透明-310ML

货品编号 08925501
EAN 4056807118406

登录后即可显示价格
食品级醋酸硅胶

货品编号 08925501

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专用高品质密封胶,用于食品加工和饮用水行业中的密封应用,以及水族箱制造

经过测试的产品特性


  • 符合 NSF/ANSI 标准 61 要求

  • 食品感官测试

经过 Stegmann 实验室测试


  • 可用于食品加工和处理操作

经过 ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg(德国)测试


  • 水族馆结构中

  • 可用于饮用水行业

通过由 Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen(德国)进行的 KTW 测试(使用非金属材料接触饮用水)


  • 用于饮用水行业

DVGW Worksheet W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region,Gelsenkirchen


  • 耐微生物

  • 适合无菌室使用


适用于多种材料


  • 对食品加工行业中的多种基材都具有良好的粘附性

  • 对人造石也具有粘附性


良好的耐化学性



良好的平滑性能



根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级 B2

产品须知

由于存在各种不同的油漆产品,您应自行进行试验,检查本产品与油漆的材料相容性。接触白色醇酸树脂油漆可能会泛黄。不适用于有色金属和无防腐蚀保护的金属。食品级醋酸硅不适用于粘接或填补孔洞。


在没有紫外线的黑暗区域,硅胶可能会变色。


由于颜色定义可能不同,我们建议使用比色图表(货号 5995000406),确保颜色准确匹配。



*10 年质保仅适用于具有抗紫外线、耐侯和耐老化特性的产品。无法保证功能,因为这取决于使用方法是否正确。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于密封与饮用水或食品接触的接缝,如商用厨房、屠宰场、啤酒厂、销售柜台和大型冷藏库中的接缝

  • 无需底漆:搪瓷、瓷砖、玻璃、阳极氧化铝、不锈钢和人造石

  • 需要底漆:铝**(裸露、粉末涂层)、铬、硬 PVC、木材(裸露、喷漆和上釉)


适用于水族箱加工


合适的尺寸(无论是粘合剂粘结还是双接缝)取决于所用玻璃制品的类型。做双接缝时,接缝宽度至少为 5 毫米。必须彻底清洗玻璃后才能确保粘合剂粘结永久牢靠。适用于最大加注容量为 1350 升的水族箱。

说明

请遵循“使用密封胶的一般注意事项”和“伍尔特密封胶的建筑材料相容性”概览表。

容器

料仓

含量

310 ml

化学基础

绍尔硅(醋酸系统)

颜色

透明

连续运动吸收

25 %

邵氏硬度 A

16 +/- 2

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-40 到 180 °C

全固化速度/条件

3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小结皮时间

12 min

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大全固化速度/条件

2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小断裂伸长

500 %

杀菌性能

建筑材料分类

B2 - 常规易燃

自生产之日算起的保质期

18 月

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

密度/条件

1.04 g/cm³ / 20°C

密度

1.04 g/cm³

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
电缆芯刀

胶嘴切刀

用于对塑料筒和塑料应用喷嘴进行精密切割,使其达到所需长度和角度
x 1 个
PE 回填密封胶

回填密封条-20MM

不含硅胶,接缝填充强度良好
x 50 米
接缝平滑器

胶黏剂专用刮板

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 个
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息