浏览器不支持,请手动加入收藏夹

防滑垫,表面粗糙型垫

防滑垫,表面粗糙型垫

货品编号 071392 922

EAN 4056807258119

登录后即可显示价格
防滑垫,表面粗糙型垫

货品编号 071392 922

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 60 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合

重载, 常规载荷

最小摩擦

0,6 µ

最大摩擦

0,8 µ

材料厚度

8 毫米

最低/最高温度条件

-40 到 115 °C

材质

橡胶颗粒与 PUR 发生化学键合

颜色

黑色,带绿色和黄色颗粒

宽度

300 毫米

长度

200 毫米

每平方米的涂层重量

6,88 千克

容重

860 kg/m³

斷裂時的最短伸長

60 %

建筑材料分类/条件

E - 常规易燃 / 符合 DIN EN 13501-1

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息