维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 
在线购买金属用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条 (0615915031)
浏览器不支持,请手动加入收藏夹
金属用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条 - 往复锯条-金属用-25支装-MULTIBLADE-150X(1.75-3.0) - 1
金属用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条 - 往复锯条-金属用-25支装-MULTIBLADE-150X(1.75-3.0) - 2
维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 

金属用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

战刀形电动手锯锯条 3S,Multiblade,金属用
往复锯条-金属用-25支装-MULTIBLADE-150X(1.75-3.0)

货品编号 0615915031
EAN 4038898428503

登录后即可显示价格
金属用战刀形电动手锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条

货品编号 0615915031

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

渐进式齿分度使其成为薄材料和厚材料的理想选择,同时也能进行快速切削。
  • 出色的锯条非常适合建筑工地使用,一根锯条能够连续工作,无需不必要地更换锯条。
产品须知
  • 更多技术信息,请参见产品包装。

  • 对于金属用战刀形电动手锯锯条:要对锯条进行冷却,减少锯切行程次数且不要抖动。

  • 冷却可延长战刀形电动手锯锯条的使用寿命。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于施工/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的优质标准锯条。

长度 (L)

150 毫米

最小/最大齿距

1.8-3.2 毫米

厚度

0,9 毫米

尤其适合

金属型材和管材, 厚金属板, 薄金属板, 金属板型材和管材, 铝, 有色重金属

最小/最大材料厚度

1-8 毫米

件数

25 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息