浏览器不支持,请手动加入收藏夹

硬质合金铣磨头 MZ 齿

硬质合金铣磨头,带 MZ 齿
圆打磨头-TC-RBF-MZ-D10-WL20MM

货品编号 0616204231

EAN 4053478100365

登录后即可显示价格
硬质合金铣磨头 MZ 齿

货品编号 0616204231

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。

与打磨头相比,不会出现因磨损造成的形状变化,并且振动或噪声极小


创新的微观切齿技术



按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查

产品须知

使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。在被加工工件上快速、同步地移动铣磨头,以形成精细表面。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于通常使用打磨头但需要高材料去除率的应用场合。用于精加工、切削刀具磨利、刀具加工和模具加工中的修正作业以及极精细的石膏打磨和重磨作业

形状

半环形

头直径 x 切削刃长度

10 x 20 毫米

长度

60 毫米

轴径

6 毫米

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 钛合金, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属

适合最高硬度

60 HRC

质量

ZEBRA-Premium

齿类型

MZ

切削材料

硬质合金

表面处理

无涂层

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

切削效率(点数制)

1 点,共 4 点

表面质量/光洁度(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

导向性能(点数制)

4 点,共 4 点

手柄款式

柱形

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息