现代数字万用表,带有有效值测量 (TRMS) 功能、电缆断路检测器和 LED 袖珍手电筒,用于商业和工业中的专业用途。
Würth MM 600 经过认证,可以在 CAT IV 600 伏特环境中安全地使用,它提供了用于检测电气和电子系统中的故障和各种问题的必要功能。
属性:
- 适合测量交流/直流电流、交流/直流电压、电阻、连通性、二极管
- 可用于最高 600 伏的交流/直流电压和最高 10 安的交流/直流电流
- 可测量最高 20 兆欧的电阻
- 非接触式电压检测器(光学和声学),可快速检测电缆断裂情况
- 显示屏保存功能(保持功能)
- 15 分钟后自动关闭
- 输入端口带有保险丝,可保护测量仪器
- 2000 位 LCD 显示屏
- 符合 EN 61010-2-033 标准
产品须知
根据测量等级使用个人防护装备。
应用
电气安装、开关柜制造、太阳能技术、E-K 混合、一般电气和电子系统。
显示器 | 2000 个数字, LCD |
最小/最大电压量程 | 1 毫伏/交流电-600 伏/交流电 |
最小/最大粘度量程 2 | 0.1 毫伏/直流电-600 伏/直流电 |
最小/最大电流量程 | 0.1 µA/AC-10 安/交流电 |
最小/最大电流量程 2 | 0.1 µA/AC-10 安/直流电 |
最大电压量程 2 | 0,1 mV/DC |
最大电压 2 量程 | 600 V/DC |
最小/最大电阻量程 | 0.1 欧姆-20 M 欧姆 |
自动关机 | 15 分 |
CAT 测量分类 | CAT IV/600V |
IP 防护等级 | IP 20 |
可充电电池/电池名称 | 1.5 V Micro AAA |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
长度 x 宽度 x 高度 | 170 x 90 x 38 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!