浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多线激光 MLLG 18

多线激光仪 MLLG 18
多线激光LNELASR-MULTI-MLLG18

货品编号 5709300110

EAN 4056807241166

登录后即可显示价格
多线激光 MLLG 18

货品编号 5709300110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

自调平高质量多线激光仪,适合室内和室外使用,具有清晰可见的绿色激光线
  • 电子自调平可在数秒内实现高精度调平,节省大量时间

  • 绿色激光线不仅保证了出色的可见性,而且在明亮的光线件下也能清晰可见

  • 通过可单独选择的线实现高度的灵活性,包括水平和垂直平面上的连续 360° 线,垂直平面上的 4 条 90° 线或地面上的 90° 线

  • 激光护目镜在交货范围内,以便更清晰地看见激光线

  • 锂离子电池组拥有较长的使用寿命,确保持续稳定的工作

  • 坚固的外壳,IP55 防护等级可防尘和防喷水

  • 不论仪器是应用于水平还是垂直测量场景,都不需要重新定位

  • 配合使用手持接收器(需单独购买),即使在明亮的光线件下也能实现更远距离的使用
产品须知

适合室内和室外使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

多线激光仪具有广泛的应用领域,无论是室内还是室外,只要涉及水平和垂直测量的任务,如瓷砖铺设、干墙施工、橱柜安装、货架搭建和室内装饰,它都能胜任。通用接收器允许在室外最远 80 米的距离执行调平任务。

激光类别

2M

调平测量精度(+/- 每个长度)

1 毫米/10米

自动调平范围 (+/-)

4 度

不带接收器的范围

50 米

接收器范围

80 米

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

45 °C

长度

215 毫米

宽度

150 毫米

高度

156 毫米

IP 防护等级

IP 55

可充电电池/电池类型

Li-lon

多线激光 MLLG 18 已包括:
导航板,绿色,带磁体
1 x
导航板,绿色,带磁体

TARGETPLATE-GREEN

描述: Green reflective target plate with magnet for multi-line laser.
数量: 1 x
1 x
充电器

CHRG-LT-(F./MLLG18/RLDN22/RL01)

描述: 适用于线激光仪 MLL12
数量: 1 x
MLG 18 的电池组
1 x
MLG 18 的电池组

MGL18电池组

数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
伸缩水准标尺

激光仪用定位尺-SNDROD-LT-F.STRAIGHTEDGE

铝制测量辅助工具,用于毫米刻度的调平
x 1 个
铝制升降式三脚架

铝制升降式三脚架-TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

高质量铝质可升降三脚架,适合室内和室外使用
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
内部为棉绒
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 6
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 6
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 6
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息