浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多线激光仪 MLG 19

多线激光仪 MLG 19
12线绿光激光水平仪MLG19

货品编号 5709300042

EAN 4062856560226

登录后即可显示价格
多线激光仪 MLG 19

货品编号 5709300042

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

1 条水平和 2 条垂直的 360° 绿色激光束提供明亮的细线,用于校准任何需要精确垂直和水平的位置。 通常用于建筑、装修和橱柜行业。

自调平多线和锁定功能


  • 提供 +/-4⁰ 的自调平范围和不到 2 秒的快速调平时间。

  • 锁定模式使设备能够不受限制地运行:手持或安装在倾斜表面上。


三条 360° 激光束(1 条水平,2 条垂直)


  • 提供直角、水平和垂直调平,执行对齐工作和精确垂直。

  • 在设备右前侧提供一个参考点。

  • 允许从不同方向进行协作。

  • 所有激光束都可以单独打开:仅打开垂直或水平线,或者全部一起打开。


锂离子电池、设备上的 C 型连接器和电池组


  • 与快速充电技术兼容,可实现快速充电(5 伏/2 安)。

  • 电池组可以在设备中充电,也可以取出单独充电。

  • 通过充电器直接供电,设备可以在不使用电池的情况下工作。


IP54


  • 可防止灰尘进入以及来自任何方向的喷水。

  • 允许在潮湿多尘的工作环境中使用设备。


接收器模式


  • 借助接收器,工作范围延伸到 100 米的直径。

  • 与市场上的大多数接收器型号兼容。
产品须知

交货范围:


  • 1 台多线激光仪

  • 1 个通用支架

  • 1 副绿色激光护目镜

  • 1 个目标板,1 根 Type-C 电缆

  • 1 本用户说明手册

  • 坚固耐用的工具箱,带 3D EVA 嵌层
CE/激光等级 II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用建筑或装修、橱柜、管道、布线安装等应用中的垂直或对齐工作。

激光类别

2

调平测量精度(+/- 每个长度)

2,4 毫米/10米

自动调平范围 (+/-)

4 度

不带接收器的范围

30 米

接收器范围

50 米

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

-50 °C

长度

132 毫米

宽度

90 毫米

高度

118 毫米

IP 防护等级

IP 54

可充电电池/电池类型

多线激光仪 MLG 19 已包括:
激光护目镜 绿色
1 x
激光护目镜 绿色

LASRGOGL-BLACK/GREEN

描述: 即使在明亮的环境光线或远距离条件下,也能保证激光线和激光点的最佳可见度
数量: 1 x
USB 充电线
1 x
USB 充电线

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

描述: High quality USB cable
数量: 1 x
导航板,绿色,带磁体
1 x
导航板,绿色,带磁体

TARGETPLATE-GREEN

描述: Green reflective homing board with a magnet for multi-line laser.
数量: 1 x
1 x
电池组,用于 MLG 19

锂电池-MLG19专用

描述: Battery pack for Line laser level MLG 19.
数量: 1 x
通用支架 PV14 带 1/4 英寸连接螺纹
1 x
通用支架 PV14 带 1/4 英寸连接螺纹

BRKT-LT-UNI-PV14-(F.MLG 19/CG 19/SG 19)

描述: 与线激光 MLG 19、CG 19、CG 19S 和 SG 19 兼容
数量: 1 x