插电式电镐 MH -5-V-CLASSIC
凿锤,MH 5-V-Classic
插电式电镐-(MH 5-V-CLASSIC)-PLG/A
货品编号 5717028081
EAN 4065233073890
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
减振电镐,带振动控制系统,可减少作业时产生的振动
出色的功率/重量比
重量较轻,但提供高冲击能量
SDS-max 钻头系统
易于使用,无需工具即可更换钻头,钻头可自动锁定,具有出色的冲击能量传输速率
可变锁定系统
经过优化的工作角度,可捕获最佳凿切位置
360° 辅助 D 形手柄
定位范围广,可增强操作员的舒适性
弹簧承载且形状符合人体工学的软手柄
在各种位置进行凿切时,均可降低操作员作业疲劳度
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1050 瓦 |
功率输出 | 630 瓦 |
刀具柄部 | 适用于 SDS-max |
冲击能 | 7,5 J |
机器重量 | 5,4 千克 |
电缆长度 | 4 米 |