浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺纹锁 MEGA

螺纹保险丝,mega
车用保险片-MEGA-白色-175A

货品编号 0731310175
EAN 4024835591447

登录后即可显示价格
螺纹锁 MEGA

货品编号 0731310175

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

塑料外壳可防止在触发保险丝时产生火花

ISO 8820-5

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大电流

175 A

识别颜色

白色

最大标称电压

32 伏/直流电

断屑槽长度

-40 到 125 °C

长度

68 毫米

宽度

16 毫米

孔径

8,6 毫米

外壳材料

PA - 聚酰胺

材质

红铜

表面处理

无涂层

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
旋入式保险丝座 MEGA

MEGA固定式保险座

改善了触点保护