螺栓 M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
螺栓 M8,适用于 BFB 8 混凝土
货品编号
0864081527
EAN 4011231794510
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
适用于混凝土基材(正常重量混凝土 ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
产品须知
实用尖头:
- 为了防止螺栓和安装基板之间的连接发生扭转力过载,必须使用扭矩扳手拧紧相应的内螺纹
- 建议的拧紧扭矩:M6/M8
- 混凝土表面:4 Nm/6 Nm
- 钢表面:6 Nm/8 Nm
所有螺栓均适用于辅助固定点(未通过技术认证)。单个固定点的最大抗拉强度由用户决定,必须通过固定点测试或拉拔试验来确定最大抗拉强度。
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
轴长 (Ls) | 29 毫米 |
轴径 (Øds) | 4,0 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (Lg) | 10 毫米 |
螺纹类型 x 标称直径 | M8 |
适用的装置类型 | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, 伍尔特 BST MA-75(用于单夹具的单射套件),Hilti DX 350,DX 36M,DX 460,DX 5 |