仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
钢丝小辫杯形刷碗状钢丝刷-M14-D70MM
类似产品
货品编号 071469 01
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
使用机器刷时,务必要戴好安全眼镜和安全手套!
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于中型至重型和重型除锈和除毛边工作,或是用于清理焊缝上的焊渣。
直径 (D)
65 mm
可用的电线长度 (H)
20 mm
刀具柄部 (d)
M14
刷毛-直径
0,50 mm
钢丝股数量
18 件
刷毛材质
钢
设计
硬化,顺时针编织, 单排
适用于角磨机(点系统)
第 4 点,共 4 点
最大转速
12500 转/分
EN 标准
1083-2
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |