浏览器不支持,请手动加入收藏夹

切割片 用于钢材的 Longlife 和 Speed

钢材切割片,long-life + Speed
ZEBRA系列高速长效碳钢切割片-125X1.0X22.23MM
ZEBRA

货品编号 0664601250
EAN 4061975395122

登录后即可显示价格
切割片 用于钢材的 Longlife 和 Speed

货品编号 0664601250

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为各种钢材设计,具有极长的使用寿命和出色的切割性能
  • 切割性能提升 50 %

  • 侧向表面极粗糙,因此显著提升间隙切削,便于更轻松地进行切削作业

  • 毛刺极少,

  • 振动对操作者产生的应力大大降低,

  • 极大的安全缓冲区
产品须知
  • 存放在 20°C 室温的干燥地方

  • 必须穿着合适的防护服执行作业

  • 切割操作时,务必穿上合适的防护服

  • 仅使用未损坏的切割片

  • 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上

  • 有关更多信息,请参阅包装说明书

符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 特别适合加工各种钢

  • 还可以切割厚薄材料,如管材、实心材料、扁平材料等

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

切削能力(点数制)

4 点,共 4 点

操作性/易用性(点数制)

4 点,共 4 点

切削质量(点数制)

4 点,共 4 点

直径

125 毫米

厚度

1.0 毫米

中心孔

22.23 毫米

设计

直线形

最大转速

12250 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Cetus® 安全护目镜

护目镜

CETUS
为您提供完美保护,运动型设计,外形时尚动感
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息