浏览器不支持,请手动加入收藏夹

粘性润滑剂 LUBRI-PRO

粘性润滑剂 LUBRI-PRO
高渗透工业润滑喷剂-500ML
HHS

货品编号 0893106506
EAN 4062856615636

登录后即可显示价格
粘性润滑剂 LUBRI-PRO

货品编号 0893106506

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

化学基础

碳氢化合物

油基

合成矿物油

颜色

微黄色

气味

密度

0,878 g/cm³

密度条件

20°C

最低温度条件

-25 °C

最高温度条件

180 °C

最大耐温性

180 °C

活性成分的闪燃点

300 °C

最小闪燃点

0 °C

运动油基粘度

1500 厘斯

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

盐水
弱碱液
弱酸
溅泼

含量

500 毫升

容器

内容重量

532 克

自生产之日算起的保质期

24 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息