通用激光接收器 LRU 22
通用激光接收器 LRU 22
通用激光接收器-LRU22
货品编号 5709300454
EAN 4065746093538
		
			
			
				
登录后即可显示价格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
通用接收器,用于红色和绿色旋转激光水平仪和线激光仪,带毫米指示器
- 准确且易于操作
显示屏上的毫米指示器
- 适用于带有红色和绿色激光线的旋转激光水平仪和线激光仪
无需复杂的预设置
- LCD 和可切换的 LED 显示屏可提供最高的读取质量
- 工作时使用方便,因为接收器可以从正面和背面进行读取。
- 范围远达 500 米
- 可调听觉信号。
- 防护等级达 IP 67(防水防尘)
- 顶部有两个坚固的固定磁铁,可安装在金属表面上。
- 带电池电量指示器
- 运送范围内包括测量杆支架
应用
用于室内和室外的调平作业
| 显示器 | 3 个 LED | 
| IP 防护等级 | IP 67 | 
| 可充电电池/电池寿命 | 50 小时 | 
| 可充电电池/电池类型 | AlMn | 
| 最低/最高温度条件 | -10 到 +50 °C | 
| 最低/最高储存温度 | -10 到 +50 °C | 
| 可充电电池/电池名称 | 1.2 V Mignon AA | 
| 可充电电池/电池数量 | 1 件 | 
| 长度接收区 | 90 毫米 | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!