双尖钩捆扎棘齿的安全性通过了 GS 测试
适合在狭小空间内使用
总高度低
稳定性高
- 结构坚固
- 4 个齿轮,每个齿轮 20 个齿
即使预张紧力较高,也很容易松开,无需施加很大的力
< 5% 的低伸长率
高张力聚酯织物
需要的捆扎带更少
预张紧力为 600 daN
得益于内部标签,不会处于过早丢弃状态,也不会过早出现磨损
性能证明
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
产品须知
- 大于 600 daN 的预张紧力会对货物施加更大的压力,有可能导致货物损坏
- 带彩色束带的捆扎带并不能保证 100% 不褪色。长时间雨淋可能会导致轻微染色。
应用
符合 EN 12195-2 标准
GS 认证产品
应用
适用于固定印刷行业中的卷纸,固定木材、预制混凝土组件等
设计 | 两件式 |
宽度 | 50 毫米 |
长度 | 8 米 |
捆绑带最大拉伸 | 5 % |
固定端长度 | 0,5 米 |
松动端长度 | 7,5 米 |
捆带允许的拉伸力 LC | 5000 十倍牛顿 |
直接拉动时允许的 LC 拉伸力 | 2500 十倍牛顿 |
预负载 | 600 十倍牛顿 |
使用棘轮时的手腕力 | 50 十倍牛顿 |
产品认证 | 通过了 GS 安全认证 |
材质 | PES - 聚酯 |
钩子形状 | 双尖钩,带扣 |
內含標籤 | 是 |
颜色 | 红色 |
标准 | EN 12195-2 |
最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C |