荧光添加剂,用于查找 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统中的泄漏点
- 足够轿车使用 32 次或商务车使用 16 次
- 与 PAG 和酯油相容
- 荧光成分含量高
- 不会损坏 O 型圈和密封圈
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可用于 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统以及配有电动压缩机的空调系统(混合动力车、微混合动力车和电动汽车),以可靠地检测泄漏和微泄漏。
含量 | 240 ml |
内容重量 | 121.91 g |
化学基础 | 多元醇酯油 |
气味 | 特性 |
密度 | 0.92 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
最小闪燃点 | 221 °C |
粘度/一致性 | 液体 |
沸点 | 200 °C |