自动施工调平仪
自动施工调平仪
水平仪-LEVL-BN24
货品编号
071464621
EAN 4038898206330
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
只需进行简单的粗略观察
调平视线:自动(通过水平仪进行预调节)
- 仪器会自动补偿盒式水平仪的微小读数误差
- 基本上对振动不敏感
观测距离较短
较大的防滑操作按钮
操作简单省时。
玻璃后面有金属横圈,400 gon
即使在极端天气条件下也很坚固。
外壳:铝,防溅
适合在雨中使用,耐冲击
连续弹簧安装的水平切线螺杆
能够防止过度旋转,便于专心调平
带盒式水平仪,可将其作为镜子
产品须知
- cm 估计:约 150 米
- 刻度:竖直
- 图像:竖直
- 补偿器:带磁阻尼
- 数字:1 gon
长度 | 220 mm |
放大 | 24 倍率 |
最小分度值(角的尺寸) | 1 冈 |
最大分度值(角的尺寸) | 400 冈 |
透镜孔径 | 36 mm |