浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX5

高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX5
手电筒-WTX5-LED-4XAAA-350LUMEN

货品编号 0827806805

EAN 4065233064409

登录后即可显示价格
高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX5

货品编号 0827806805

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

2 种照明功能 - 正常功率(350 流明)和低功率(100 流明)。也适用于镍氢电池
  • 反射镜透镜技术,可实现最佳光效

  • 硬质镀金触点提供最佳防腐蚀保护

  • 内部聚焦机制,用于在均匀短距离光束(非聚焦状态)和集中长距离灯束(聚焦状态)之间切换

  • 高防护等级 (IP67)

  • 一体式滚筒防护

  • 防滑表面

  • 端盖开关

  • 电池盒,便于更换电池
产品须知

电池不在交货范围内

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于按照 DIN EN 13018 标准进行局部目视检查

最小/最大光通量

100 / 350 流明

可调节焦距

最小/最大照明范围

120 / 250 米

IP 防护等级

IP 67

可充电电池/电池名称

Micro AAA,LR03,AM4

可充电电池/电池数量

4 件

断屑槽长度

-20 到 40 °C

外壳材料

长度 x 宽度 x 高度

137 x 46 x 46 毫米

颜色

黑色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用