浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX2

高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX2
手电筒-WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN

货品编号 0827806802

EAN 4065233063051

登录后即可显示价格
高端强力 LED 袖珍手电筒 WTX2

货品编号 0827806802

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

2 种照明功能 - 正常功率(100 流明)和低功率(40 流明)。也适用于镍氢电池
  • 反射镜透镜技术,可实现最佳光效

  • 硬质镀金触点提供最佳防腐蚀保护

  • 非聚焦 - 泛光灯和聚光灯组合

  • 高防护等级 (IP67)

  • 一体式滚筒防护

  • 防滑表面

  • 端盖开关
产品须知

电池不在交货范围内

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小/最大光通量

40 / 100 流明

可调节焦距

最小/最大照明范围

25 / 60 米

IP 防护等级

IP 67

可充电电池/电池名称

Micro AAA,LR03,AM4

可充电电池/电池数量

2 件

断屑槽长度

-20 到 40 °C

外壳材料

长度 x 宽度 x 高度

150 x 17 x 17 毫米

颜色

黑色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用