浏览器不支持,请手动加入收藏夹

大功率电池供电式 LED 头灯 WH2HR

充电式 LED 头灯 WH2HR
头灯-CORDL-WH2HR-LED-300LUMEN

货品编号 0827809812

EAN 4065233065369

登录后即可显示价格
大功率电池供电式 LED 头灯 WH2HR

货品编号 0827809812

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

4 种照明功能 — 增强功率(400 流明,持续 10 秒)、正常功率(300 流明)、中等功率(150 流明)和低功率(80 流明)
  • 后部电池盒 - 由于灯保持良好的平衡,佩戴起来非常舒适

  • 防尘,易于清洁的磁性充电系统,故障敏感性显著降低

  • 硬质镀金触点提供最佳防腐蚀保护

  • 聚焦机制,用于在均匀短距离光束(非聚焦状态)和集中长距离灯束(聚焦状态)之间切换

  • 高防护等级

  • 旋转灯头

  • 头带上采用橡胶衬里,可确保在施工安全帽上牢固地抓持

  • 前端开关

  • 充电状态/电池电量指示灯(4 个绿色 LED)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于中短距离照明,适用于施工安全帽。

最小/最大光通量

80 / 400 流明

可调节焦距

最小/最大照明范围

75 / 180 米

最小/最大发光期限

2-9 小时

充电时间

3 小时

IP 防护类型,灯泡

IP 56

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

1550 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最小/最大充电电压

100-240 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

接头类型

USB A 型, 磁吸充电

电源线长度

1200 毫米

断屑槽长度

-20 到 40 °C

最低/最高充電溫度

5 到 30 °C

材质

塑料

插头类型

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息