浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高端强力 LED 手电筒, W6

高端强力 LED 袖珍手电筒 W6
充电式手电筒-LED-W6

货品编号 0827807006

EAN 4050642661431

登录后即可显示价格
高端强力 LED 手电筒, W6

货品编号 0827807006

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

独特的无眩光均匀光线 —


理想的工作灯具



单手滑动聚焦机构


使用方便,明显较传统旋转机构更有效



反射镜头技术


反射镜 + 镜头 = 具有最高光效率的反射镜头



功率开关


技术 130% 功率按钮 + 100% 功率模式 + 15% 节能模式



硬质镀金触点


最佳防腐蚀保护



电池盒可以方便地更换电池



交货中含皮套和腕带

产品须知

不含电池

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

光通量

220 流明

可调节焦距

照明范围

200 米

IP 防护等级

IP 54

可充电电池/电池名称

Mignon AA,LR6,AM3

可充电电池/电池数量

4 件

外壳材料

表面处理

阳极氧化

颜色

黑色

灯数

3 件

光的颜色

白色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-5号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用
x 400 个