浏览器不支持,请手动加入收藏夹

轻型系列管道夹 LB 型

轻型系列,LB 型,单 PP
管道卡箍-(TYP-LB)-422-PP-BLCK

货品编号 0599602207
EAN 4046778736587

登录后即可显示价格
轻型系列管道夹 LB 型

货品编号 0599602207

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻型系列,简单设计,PP
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称尺寸

4

内径 (d1)

22 mm

内径 2 (d2)

6,8 mm

孔距 (e1)

19 mm

管距 (L3)

7 mm

长度 (l1)

42 mm

宽度 (b4)

20 mm

高度 (h1)

30 mm

材质

PP - 聚丙烯

颜色

黑色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息