浏览器不支持,请手动加入收藏夹

轻质金属水平尺

轻质金属水平尺,压铸磁铁
铸铝合金磁性水平尺-L25CM

货品编号 0714644125
EAN 4050642417717

登录后即可显示价格
轻质金属水平尺

货品编号 0714644125

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的轻质金属水平尺,适用于金属加工和建筑行业

可轻松简单地读取数值和确定梯度


六线式水平仪,用于表示 1% 和 2% 梯度



可直接测试梯度


360° 旋转角度水平仪,带刻度



液体不会变色,温度波动时的精度极高


荧光水准液,高度抗紫外线辐射



对管道、型材和钢制组件具有超强抓持力


铣削测量表面,带有 V 形凹槽和稀土磁铁



适用于最严苛的应用


超强压铸铝型材

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

25 厘米

高度 (H)

20 毫米

宽度 (B)

50 毫米

磁铁数量

2 件

测量精度(每个长度)

0,5 毫米/米

测量精度,适用于在头顶上方测量(每个长度)

0,75 毫米/米

度数测量精度

0.029 度

度数测量精度,适用于在头顶上方测量

0,043 度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息