浏览器不支持,请手动加入收藏夹

换向通孔棘轮

通孔变向棘轮扳手-L250MM

货品编号 071313501

EAN 4050641915962

登录后即可显示价格
换向通孔棘轮

货品编号 071313501

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

双组份手柄,带可旋转 180° 的柔性接头,带闩锁,镀铬主体,带通孔
  • 180° 接头,即使在有障碍物的区域也能进行正确、灵活的操作

  • 头部:72 齿

  • 5° 旋转角度

  • 带可顺时针和逆时针旋转的换向杆以及带释放旋钮的通孔安全锁,便于单手操作
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

19 毫米

长度 (L1)

250 毫米

手柄长度 (L2)

86 毫米

轴高 (B1)

17,3 毫米

手柄宽度 (D1)

25,1 毫米

环的外径 (D2)

36,5 毫米

齿数

80 件

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
通孔棘轮转接头

套筒扳手ADAPT-1/2IN-39MM

用于 1/2 英寸套筒扳手。也可以使用标准套筒扳手。
x 10 个
通孔棘轮转接头

套筒扳手ADAPT-3/8IN-WS19-L32,5MM

用于 3/8 英寸套筒扳手。也可以使用标准套筒扳手。
通孔棘轮转接头

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-ADAPTER-1/4IN-HEX

用于 1/4 英寸批头。
x 10 个
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-10MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-11MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-12MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-13MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-14MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-15MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-16MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-17MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-18MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮

套筒扳手SKTWRNCHWTSKT-MULTI-12PT-19MM

镀铬,抛光。多种扳手形状适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头)。
通孔棘轮组套 36 件

1/2通孔多功能十二方套筒棘轮扳手组套-36PCS

规格齐全的工具组套,带通孔套筒扳手,多种扳手形状。多种扳手形状,适用于拧转五种最常见的螺钉头(公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、梅花头)。
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息