双金属刀片
安全装卸
- 通过回位弹簧实现自动刀片收回
- 可完全收回的刀片
- 得益于磁性夹持器,可在几秒内更换刀片,且不需要使用工具
牢固舒适地握在手中
符合人体工学且防滑的双组件手柄
备用刀片的最佳存储
集成式刀片存储仓,可存储 5 个刀片
长度 | 170 毫米 |
安全刀 已包括:
包装单位
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号结构
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBBVVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
定价相关信息
每包装单位价格 (PU):所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!