浏览器不支持,请手动加入收藏夹

顶切钳

末端切断钳 DIN ISO 5748
起钉断线钳-L160MM

货品编号 071501 578

EAN 4050382275080

登录后即可显示价格
顶切钳

货品编号 071501 578

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN ISO 5748
  • 采用特殊铣削的精密切削刃,切割省力又精准

  • 优质工具钢材质,确保长久的工具寿命和精密的切割表面

  • 刀片:外加感应淬火处理

  • 表面:完全抛光并使用透明清漆密封

  • 手柄外壳:PVC,双重包封

  • 接头:搭接接头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 可用于软线和硬线

  • 也适用于绑扎和切割捆绑线,例如混凝土建筑中的钢筋

长度 (L)

160 毫米

爪宽度(闭合) (A)

30 毫米

刃长度 (C)

25 毫米

直径切削能力

3,5 毫米

最大硬线材直径切削能力

2,5 毫米

最大钢琴弦直径切削能力

2,2 毫米

长度,单位:英寸

6-1/4 英寸

爪长度 (B)

9 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息