浏览器不支持,请手动加入收藏夹

斜面端割刀

斜面端割刀
袖珍电子断线钳-L120MM

货品编号 071407 34

EAN 4011231709262

登录后即可显示价格
斜面端割刀

货品编号 071407 34

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 标准:DIN ISO 9654

  • 手柄:柔软舒适的手柄外壳

  • 接头:套筒接头,高精度,剪切零背隙

  • 复位弹簧:双弹簧实现钳子自动复位

  • 刀片:适用于软硬导线,小倒角

  • 头部:抛光
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

120 毫米

爪宽度(闭合) (A)

11 毫米

刃长度 (C)

17 毫米

爪厚度 (D)

7 毫米

最大软线材直径切削能力

1,5 毫米

最大硬线材直径切削能力

0,5 毫米

爪长度 (B)

10 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息