浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电工尖嘴钳

电工尖嘴钳
袖珍电子尖嘴钳-L120MM

货品编号 071407 31
EAN 4011231709200

登录后即可显示价格
电工尖嘴钳

货品编号 071407 31

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 标准:DIN ISO 9655

  • 手柄:
  • 柔软舒适的手柄外壳

  • 接头:
  • 夹持面研磨光滑

  • 接头:
  • 套筒接头,复位弹簧

  • 头部:抛光
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于高精细装配工作(攫取、夹持、弯曲)的精密夹钳。

长度 (L)

120 mm

爪长度 (L3)

22,5 mm

爪厚度 (T1)

9,8 mm

爪尖宽度 (W4)

1,5 mm

爪宽度 (W3)

6,3 mm

爪尖厚度 (T2)

1,8 mm

材质

钢材

手柄材料

单组份塑料

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息