浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电工扁嘴钳

电工扁嘴钳
袖珍电子尖嘴钳-L120MM

货品编号 071407 30
EAN 4011231709187

登录后即可显示价格
电工扁嘴钳

货品编号 071407 30

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

标准:DIN ISO 9655



手柄:柔软舒适的手柄外壳



钳口:攫取面研磨光滑



接头:套筒接头,复位弹簧



头部:抛光

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于高精细装配工作(攫取、夹持、弯曲)的精密夹钳。

长度 (L)

120 mm

爪长度 (L3)

22,5 mm

爪厚度 (T1)

6,3 mm

爪尖宽度 (W4)

1,6 mm

爪宽度 (W3)

9,8 mm

爪尖厚度 (T2)

4 mm

材质

钢材

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息